| |
|
| Artikel-Nr.: 340-728140 Herst.-Nr.: 728140 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Die mechanische Pipettenfamilie Proline® Plus bietet hohen Komfort und Top-Qualität bei der täglichen manuellen Pipettierarbeit. Außerdem bietet sie den größten Pipettenbereich, einschließlich Pipetten mit Fixvolumen zur Fehlervermeidung, wenn voreingestellte Volumina erforderlich sind. Proline®-Plus-Pipetten sind eine ausgezeichnete Wahl sowohl für erfahrene Laborspezialisten als auch für Studenten. Die größte Bandbreite an Pipetten für die verschiedensten Anwender und Applikationen Ergonomisches Design mit leichten Pipettierkräften, komfortablem Griff und Fingerunterstützung zur Vermeidung von Belastungsschäden Minimiertes Kontaminations-Risiko mit Safe-Cone-Filtern und voll autoklavierbar Äußerst haltbar mit verstärkter Struktur, auch bei dauerhaftem Gebrauch Weitere Informationen: | | Lagertemperatur: | Room Temperature | Nettogewicht: | 0,14 kg | Ursprungsland: | Finnland | Bruttogewicht: | 0,32 kg | Sterilität: | Nein |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kolbenhubpipette, Mehrkanal, manuell, variabel |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 544,04* | € 605,41* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 608,18* | € 674,66* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 591,74* | € 730,36* | | | | Lager 340 | | | | | | Frei Haus | ab € 868,77* | € 963,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 868,77* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|