Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chromab. Säulen PFAS, 3 mL, 120 mg


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-7300009
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     7300009
EAN/GTIN:
     04046681167003
Suchbegriffe:
SPE-PP-Säule
CHROMABOND Säulen PFAS Volumen: 3 mL, Füllmenge: 120 mg Material: PP, mit PE-Filterelementen Packung à 30 St.
Weitere Informationen:
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Bruttogewicht:
0,169 kg
Nettogewicht:
0,169 kg
Verpackungsvolumen:
0,0021446 m³
Verpackungshöhe:
0,102 m
Verpackungsbreite:
0,145 m
Verpackungstiefe:
0,145 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Labormaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 172,01*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 30 Stück (ab € 5,73367* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 204,91*
€ 243,84
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 203,45*
€ 242,11
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 198,21*
€ 235,87
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 196,14*
€ 233,41
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 172,01*
€ 204,69
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.