Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chromab. Säulen Carbon A, 6 mL, 2000 mg


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-730156
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     730156
EAN/GTIN:
     04046681110054
Suchbegriffe:
SPE-PP-Säule
CHROMABOND Säulen Carbon A Volumen: 6 mL, Füllmenge: 2000 mg Material: PP, mit PE-Filterelementen Packung à 30 St.
Weitere Informationen:
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Bruttogewicht:
0,26 kg
Nettogewicht:
0,26 kg
Verpackungsvolumen:
0,002145 m³
Verpackungshöhe:
0,102 m
Verpackungsbreite:
0,145 m
Verpackungstiefe:
0,145 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Labormaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 305,10*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 30 Stück (ab € 10,17* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 361,08*
€ 429,69
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 351,35*
€ 418,11
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 305,10*
€ 363,07
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.