Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chromab. Säulen HILIC, 6 mL, 500 mg


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-730594
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     730594
EAN/GTIN:
     04046681070341
Suchbegriffe:
SPE-PP-Säule
CHROMABOND Säulen HILIC Volumen: 6 mL, Füllmenge: 500 mg Material: PP, mit PE-Filterelementen Packung à 30 St.
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Lagertemperatur:
15 - 25 °C
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Bruttogewicht:
0,217 kg
Nettogewicht:
0,217 kg
Verpackungsvolumen:
0,002145 m³
Verpackungshöhe:
0,102 m
Verpackungsbreite:
0,145 m
Verpackungstiefe:
0,145 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Labormaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,53*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 30 Stück (ab € 4,51767* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 164,10*
€ 195,28
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 161,75*
€ 192,48
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 156,55*
€ 186,29
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 154,89*
€ 184,32
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 135,53*
€ 161,28
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.