Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chromab. Säulen HLB (60 µm), 1 mL, 30 mg


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-730921
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     730921
EAN/GTIN:
     04046681069215
Suchbegriffe:
Flash-Kartusche gefüllt
Flash-System Säule
Flash-Säule gefüllt
SPE-PP-Säule
CHROMABOND Säulen HLB Partikelgröße: 60 µm Volumen: 1 mL, Füllmenge: 30 mg Material: PP, mit PE-Filterelementen Packung à 30 St.
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
15 - 25 °C
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Bruttogewicht:
0,14 kg
Nettogewicht:
0,14 kg
Verpackungsvolumen:
0,002145 m³
Verpackungshöhe:
0,102 m
Verpackungsbreite:
0,145 m
Verpackungstiefe:
0,145 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: flash-kartusche gefüllt, Labormaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,41*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 30 Stück (ab € 2,48034* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 94,15*
€ 112,04
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 91,84*
€ 109,29
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 87,65*
€ 104,30
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 85,93*
€ 102,26
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 74,41*
€ 88,55
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.