Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chromab. Säulen HLB (60 µm), 3 mL, 60 mg


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-730923
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     730923
EAN/GTIN:
     04046681069178
Suchbegriffe:
SPE-PP-Säule
CHROMABOND Säulen HLB Partikelgröße: 60 µm Volumen: 3 mL, Füllmenge: 60 mg Material: PP, mit PE-Filterelementen Packung à 30 St.
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
15 - 25 °C
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Bruttogewicht:
0,166 kg
Nettogewicht:
0,166 kg
Verpackungsvolumen:
0,002145 m³
Verpackungshöhe:
0,102 m
Verpackungsbreite:
0,145 m
Verpackungstiefe:
0,145 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Labormaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,63*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 30 Stück (ab € 3,65434* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 134,30*
€ 159,82
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 130,56*
€ 155,37
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 127,57*
€ 151,81
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 124,91*
€ 148,64
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 109,63*
€ 130,46
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.