Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chromab. Säulen HLB (30 µm), 3 mL, 60 mg


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-730923P30
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     730923P30
EAN/GTIN:
     04046681069154
Suchbegriffe:
SPE-PP-Säule
CHROMABOND Säulen HLB (30 µm, feinkörnig) Partikelgröße: 30 µm Volumen: 3 mL, Füllmenge: 60 mg Material: PP, mit PE-Filterelementen Packung à 30 St.
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
15 - 25 °C
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Bruttogewicht:
0,165 kg
Nettogewicht:
0,165 kg
Verpackungsvolumen:
0,002145 m³
Verpackungshöhe:
0,102 m
Verpackungsbreite:
0,145 m
Verpackungstiefe:
0,145 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Labormaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,74*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 30 Stück (ab € 3,658* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 135,71*
€ 161,49
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 131,43*
€ 156,40
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 128,80*
€ 153,27
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 125,60*
€ 149,46
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 109,74*
€ 130,59
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.