Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chromab. Säulen HLB (30 µm),3mL,60mg,BIG


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-730923P30250
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     730923P30.250
EAN/GTIN:
     04046681106118
Suchbegriffe:
SPE-PP-Säule
CHROMABOND Säulen HLB (30 µm, feinkörnig), BIGpack Partikelgröße: 30 µm Volumen: 3 mL, Füllmenge: 60 mg Material: PP, mit PE-Filterelementen verpackt in 5 Beuteln à 50 St. Packung à 250 St.
Weitere Informationen:
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Bruttogewicht:
0,828 kg
Nettogewicht:
0,828 kg
Verpackungsvolumen:
0,0094062 m³
Verpackungshöhe:
0,175 m
Verpackungsbreite:
0,25 m
Verpackungstiefe:
0,215 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Labormaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 710,79*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 2,84316* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 819,45*
€ 975,15
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 817,87*
€ 973,27
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 809,49*
€ 963,29
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 780,04*
€ 928,25
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 710,79*
€ 845,84
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.