Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chromab. Säulen HLB (60 µm), 3 mL, 200mg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-730924
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     730924
EAN/GTIN:
     04046681069147
Suchbegriffe:
SPE-PP-Säule
CHROMABOND Säulen HLB Partikelgröße: 60 µm Volumen: 3 mL, Füllmenge: 200 mg Material: PP, mit PE-Filterelementen Packung à 30 St.
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
15 - 25 °C
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Bruttogewicht:
0,17 kg
Nettogewicht:
0,17 kg
Verpackungsvolumen:
0,002145 m³
Verpackungshöhe:
0,102 m
Verpackungsbreite:
0,145 m
Verpackungstiefe:
0,145 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Labormaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 30 Pakete (ab € 3,888* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,24*
€ 169,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,58*
€ 166,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,84*
€ 162,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,53*
€ 158,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,64*
€ 138,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.