Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chromab. Säulen HLB (60 µm), 6 mL, 150mg


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-730944
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     730944
EAN/GTIN:
     04046681068850
Suchbegriffe:
SPE-PP-Säule
CHROMABOND Säulen HLB Partikelgröße: 60 µm Volumen: 6 mL, Füllmenge: 150 mg Material: PP, mit PE-Filterelementen Packung à 30 St.
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
15 - 25 °C
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Bruttogewicht:
0,208 kg
Nettogewicht:
0,208 kg
Verpackungsvolumen:
0,002145 m³
Verpackungshöhe:
0,102 m
Verpackungsbreite:
0,145 m
Verpackungstiefe:
0,145 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Labormaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 154,69*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 30 Stück (ab € 5,15634* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 185,06*
€ 220,22
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 184,01*
€ 218,97
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 179,15*
€ 213,19
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 177,18*
€ 210,84
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 154,69*
€ 184,08
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.