Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chromab. Säulen LV HLB (30 µm),15mL,30mg


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-732140
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     732140
EAN/GTIN:
     04046681067754
Suchbegriffe:
SPE-PP-Säule
CHROMABOND LV Säulen HLB (30 µm) Partikelgröße: 30 µm Volumen: 15 mL, Füllmenge: 30 mg Material: PP Packung à 30 St.
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
15 - 25 °C
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Bruttogewicht:
0,297 kg
Nettogewicht:
0,297 kg
Verpackungsvolumen:
0,0039528 m³
Verpackungshöhe:
0,122 m
Verpackungsbreite:
0,18 m
Verpackungstiefe:
0,18 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Labormaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,92*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 30 Stück (ab € 3,53067* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 129,72*
€ 154,37
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 127,72*
€ 151,99
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 123,03*
€ 146,41
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 120,36*
€ 143,23
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 105,92*
€ 126,04
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.