Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chromab. Säulen LV HLB (30 µm),15mL,60mg


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-732141
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     732141
EAN/GTIN:
     04046681067747
Suchbegriffe:
SPE-PP-Säule
CHROMABOND LV Säulen HLB (30 µm) Partikelgröße: 30 µm Volumen: 15 mL, Füllmenge: 60 mg Material: PP Packung à 30 St.
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
15 - 25 °C
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Bruttogewicht:
0,298 kg
Nettogewicht:
0,298 kg
Verpackungsvolumen:
0,003953 m³
Verpackungshöhe:
0,122 m
Verpackungsbreite:
0,18 m
Verpackungstiefe:
0,18 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Labormaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,09*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 30 Stück (ab € 4,06967* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 147,47*
€ 175,49
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 145,29*
€ 172,90
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 142,54*
€ 169,62
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 139,10*
€ 165,53
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 122,09*
€ 145,29
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.