| |
|
| Artikel-Nr.: 340-732236 Herst.-Nr.: 732236 EAN/GTIN: 4033378498304 |
| | |
|
| | |
| Pipettenspitzen, palettiert, TipBox, 50 - 1.250 µl XL, 102 mm, PP, farblos, BIO-CERT® LIQUID HANDLING QUALITY, steril Weitere Informationen: | | Verpackungstiefe: | 0,19 m | Verpackungsbreite: | 0,35 m | Verpackungshöhe: | 0,127 m | Verpackungsvolumen: | 0,0084455 m³ | Bruttogewicht: | 2,02 kg | Nettogewicht: | 1,036 kg | Ursprungsland: | Deutschland | Sterilität: | Ja | Haltbarkeit (Tage): | 1095 Tage |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pipettenspitzen, aerosoldicht, Pipettenspitzen, einfach, Standard-Pipettenspitzen, Box Pipettenspitzen, Pipettenspitzenbox, pipettenspitzen mit filter steril, pipettenspitzen, einfach, pipettenspitzen mit filter brand, Labormaterial |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 118,12* | € 137,29* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 124,19* | € 144,15* | | | | Lager 340 | | | | | | € 8,50* | ab € 129,9648* | € 149,8656* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 480 Stück (ab € 0,27076* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|