Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chromab. Flash RS 25 SPHERE SiOH 25 µm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-732462
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     732462
EAN/GTIN:
     04046681067679
Suchbegriffe:
Flash-Kartusche gefüllt
Flash-System Säule
Flash-Säule gefüllt
CHROMABOND Säulen Flash RS 25 Füllmaterial: SPHERE SiOH 25 µm Füllmenge: 25 g Material: PP, mit PE-Filterelementen Pg. à 15 St.
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
15 - 25 °C
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
0,861 kg
Nettogewicht:
0,861 kg
Verpackungsvolumen:
0,003305 m³
Verpackungshöhe:
0,102 m
Verpackungsbreite:
0,18 m
Verpackungstiefe:
0,18 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Labormaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 353,35*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 15 Stück (ab € 23,55667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 419,62*
€ 499,35
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 415,86*
€ 494,87
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 407,93*
€ 485,44
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 399,14*
€ 474,98
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 353,35*
€ 420,49
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.