Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chromab. Flash RS 1600 C18 ec, 15-40 µm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-732719
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     732719
EAN/GTIN:
     04046681067389
Suchbegriffe:
Flash-Kartusche gefüllt
Flash-System Säule
Flash-Säule gefüllt
flash-kartusche gefüllt
CHROMABOND Säulen Flash RS 1600 Füllmaterial: C18 ec, 15-40 µm Füllmenge: 1760 g Material: PP, mit PE-Filterelementen Pg. à 1 St.
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
15 - 25 °C
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Bruttogewicht:
3,033 kg
Nettogewicht:
3,033 kg
Verpackungsvolumen:
0,002621 m³
Verpackungshöhe:
0,082 m
Verpackungsbreite:
0,262 m
Verpackungstiefe:
0,122 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Labormaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.481,25*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.891,64*
€ 9.391,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.826,43*
€ 9.313,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.583,48*
€ 9.024,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.481,25*
€ 8.902,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.