Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterspitzen pal. PP farblos steril TipBox 50 -1250 µl 86 mm VE=480


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-732736
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     732736
EAN/GTIN:
     4033378498328
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filterspitzen
Filtertips
Pipettenspitzen Dualfilter
Pipettenspitzen mit Filter
Filterspitzen, palettiert, TipBox, 50 - 1.250 µl, 86 mm, PP, Filter PE, farblos, BIO-CERT® LIQUID HANDLING QUALITY, steril
Weitere Informationen:
Verpackungstiefe:
0,19 m
Verpackungsbreite:
0,35 m
Verpackungshöhe:
0,127 m
Verpackungsvolumen:
0,0084455 m³
Bruttogewicht:
2,01 kg
Nettogewicht:
0,985 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Sterilität:
Ja
Haltbarkeit (Tage):
1095 Tage

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 148,26*
€ 168,75*
Frei Haus
ab € 154,60*
€ 177,10*
Lager 340
Frei Haus
ab € 161,5728*
€ 184,4928*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 184,4928*
€ 219,54643
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 182,3328*
€ 216,97603
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 161,5728*
€ 192,27163
pro Paket
1 Paket enthält 480 Stück (ab € 0,33661* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.