Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chromab. Flash RS 120 SPHERE SiOH 15 µm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-732765
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     732765
EAN/GTIN:
     04046681067310
Suchbegriffe:
Flash-Kartusche gefüllt
Flash-System Säule
Flash-Säule gefüllt
flash-kartusche gefüllt
CHROMABOND Säulen Flash RS 120 Füllmaterial: SPHERE SiOH 15 µm Füllmenge: 120 g Material: PP, mit PE-Filterelementen Pg. à 10 St.
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
15 - 25 °C
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
2,389 kg
Nettogewicht:
2,389 kg
Verpackungsvolumen:
0,013344 m³
Verpackungshöhe:
0,175 m
Verpackungsbreite:
0,305 m
Verpackungstiefe:
0,25 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Labormaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.848,82*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 184,882* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2.106,84*
€ 2.507,14
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 2.086,80*
€ 2.483,29
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 1.980,88*
€ 2.357,25
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1.915,94*
€ 2.279,97
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 1.848,82*
€ 2.200,10
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.