Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chromab. Flash DL 330, PE-Filterelemente


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-732987FE
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     732987FE
EAN/GTIN:
     04046681066832
Suchbegriffe:
SPE-Filterelement
CHROMABOND PE-Filterelemente für CHROMABOND Flash Direct Load Kartuschen DL 330 Material: PE Pg. à 100 St.
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Lagertemperatur:
15 - 25 °C
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Bruttogewicht:
0,679 kg
Nettogewicht:
0,679 kg
Verpackungsvolumen:
0,009406 m³
Verpackungshöhe:
0,175 m
Verpackungsbreite:
0,25 m
Verpackungstiefe:
0,215 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Labormaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,11*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 1,6011* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 190,53*
€ 226,73
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 189,83*
€ 225,90
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 184,93*
€ 220,07
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 182,37*
€ 217,02
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 160,11*
€ 190,53
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.