Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Picus® elektronische Pipette, 12 Kanäle, 5 - 120 µl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-735441
Hersteller:
     Sartorius
Herst.-Nr.:
     735441
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einkanalpipette elektronisch
elektronische Einkanalpipette
elektronische Mikroliterpipette
12-Kanal Pipette
Die Picus® elektronische Premium-Pipette erleichtert Ihre tagtägliche Arbeit und reduziert damit das Risiko einer Erkrankung am RSI-Syndrom (Repetitive Strain Injury). Die ausgefeilte Technologie, die elektronische Bremse und das Kolbensteuerungssystem garantieren genaue und präzise Pipettierergebnisse, unabhängig vom Anwender. Durch die Vorgabe einzelner Pipettierschritte erhöht der einzigartige Mikrotiterplatten-Tracker die Verlässlichkeit beim Befüllen der Platten. Die wiederholte Ausblasfunktion erleichtert das Dispensieren bis zum allerletzten Tropfen Ihrer Probe, selbst bei viskosen Flüssigkeiten. Die intuitive Benutzeroberfläche ist in fünf Sprachen verfügbar: Deutsch, Englisch, Französisch, Russisch und Chinesisch. Picus® gibt es als Einkanalpipette in einem Volumenbereich von 0,2 bis 10.000 µl und als Mehrkanalpipette mit 0,2 bis 1.200 µl. Besonders leichtes und kompaktes Design für höchsten Bedienkomfort Eine praktisch angeordnete Bedientaste und ein mit einer federleichten Berührung auslösender elektronischer Spitzenabwurf minimieren die aufzubringende Muskelkraft beim Pipettieren Die elektronische Kolbensteuerung sowie die elektronische Bremse garantieren benutzerunabhängige Pipettierergebnisse Der einzigartige Mikrotiterplatten-Tracker erhöht die Verlässlichkeit beim Befüllen der Platten Eine umfangreiche Auswahl an Pipettiermodi ermöglicht es Ihnen, verschiedene Liquid-Handling-Aufgaben einfach und schnell auszuführen
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
Room Temperature
Nettogewicht:
0,197 kg
Ursprungsland:
Finnland
Bruttogewicht:
0,855 kg
Sterilität:
Nein

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.626,56*
€ 1.793,66*
Lager 340
Frei Haus
ab € 1.622,68*
€ 1.793,68*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.793,68*
€ 2.134,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.773,08*
€ 2.109,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.711,61*
€ 2.036,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.669,24*
€ 1.986,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.622,68*
€ 1.930,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.