Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stativ elektr. Bördelwerkzeuge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-735501
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     735501
EAN/GTIN:
     04046681066627
Suchbegriffe:
Labormaterial
Stativ für elektronische Bördelwerkzeuge
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Lagertemperatur:
15 - 25 °C
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
1,85 kg
Nettogewicht:
1,85 kg
Verpackungsvolumen:
0,0049843 m³
Verpackungshöhe:
0,055 m
Verpackungsbreite:
0,236 m
Verpackungstiefe:
0,384 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 224,27*
€ 257,66*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 209,23*
€ 267,43*
Lager 340
Frei Haus
ab € 267,86*
€ 307,64*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,64*
€ 366,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,38*
€ 365,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,60*
€ 362,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,93*
€ 353,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,86*
€ 318,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.