Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebebühne 300 x 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-7402014
Hersteller:
     Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
     7 402 014
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laborhebebühne
laborhebebühne
Hebebühne, Plattengrösse 300 x 300 mm, Höhe 60-450 mm, max. 25 kg, grün, eloxiertes Aluminium
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Italien
Bruttogewicht:
3,094 kg
Nettogewicht:
3,094 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Labormaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 216,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,06*
€ 308,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,59*
€ 306,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,15*
€ 296,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,46*
€ 292,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,23*
€ 257,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.