Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebebühne 240 x 240mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-7402023
Hersteller:
     Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
     7 402 023
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laborhebebühne
laborhebebühne
Hebebühne, Plattengrösse 240 X 240 mm, Höhe 60-275 mm, max. 30 kg, eloxiert blau, Aluminium
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Hessen
Bruttogewicht:
2,803 kg
Nettogewicht:
2,803 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Labormaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 202,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,91*
€ 286,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,74*
€ 284,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,34*
€ 274,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,54*
€ 270,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,34*
€ 240,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.