Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NucleoSnap Finisher Midi (50)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-74043450
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     740434.50
EAN/GTIN:
     04046681161315
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Labormaterial
NucleoSnap Finisher Midi (50) 50 preps for vacuum-processed purification of plasmid DNA eluates from NucleoBond PC 100 and Xtra Midi(EF) preparations - 50 NucleoSnap Finisher Columns, buffers, Collection Tubes
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
18 - 25 °C
Haltbarkeit (Tage):
821
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Bruttogewicht:
1,1662 kg
Nettogewicht:
1,1662 kg
Verpackungsvolumen:
0,015547 m³
Verpackungshöhe:
0,234 m
Verpackungsbreite:
0,302 m
Verpackungstiefe:
0,22 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 209,73*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 4,1946* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 249,52*
€ 296,93
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 247,47*
€ 294,49
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 240,13*
€ 285,75
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 239,90*
€ 285,48
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 209,73*
€ 249,58
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.