Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdampfschale 2000ml Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-7405108
Hersteller:
     Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
     7 405 108
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdampfschalen
Verdampfschalen
abdampfschalen edelstahl
abdampfschalen
Abdampfschale, 2000 ml, flacher Boden, H: 100 mm, A.Ø: 200 mm, Edelstahl
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Hessen
Bruttogewicht:
0,345 kg
Nettogewicht:
0,345 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Abdampfschale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,43*
€ 107,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,60*
€ 104,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,80*
€ 99,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,75*
€ 98,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,22*
€ 84,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.