Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sterilisierbehälter für 10 Petrischalen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-7405220
Hersteller:
     Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
     7 405 220
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Petrischalen-Sterilisierbehälter
Sterilisierbehälter für Petrischale...
Sterilisierbehälter für 10 Petrischalen Ø 100 mm, A.Ø 120 mm, Höhe 250 mm, Edelstahl
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Hessen
Bruttogewicht:
0,85 kg
Nettogewicht:
0,85 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Petrischale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 214,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,75*
€ 299,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,97*
€ 297,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,40*
€ 290,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,16*
€ 289,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,27*
€ 254,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.