Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Probenschaufel Pharma-Scoop 750ml Ø:95mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-7405253
Hersteller:
     Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
     7 405 253
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienschaufel
Laborschaufel
Pharma-Probenschaufel
chemikalienschaufel edelstahl
Probenschaufel Pharma-Scoop, 750 ml, Ø:95 mm, Länge: 215 mm, aus V4A-Stahl
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Hessen
Bruttogewicht:
0,43 kg
Nettogewicht:
0,43 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: chemikalienschaufel, Labormaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 251,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,46*
€ 355,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,04*
€ 354,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,66*
€ 339,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,87*
€ 339,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,80*
€ 299,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.