Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buffer ACID (125 mL)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-740567
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     740567
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufbereitungspuffer MolekularBiolog...
Buffer ACID (125 mL) eDNA buffer __UN 1760 Ätzender flüssiger Stoff, n.a.g. (N-Dodecylpyridiniumchlorid-Mischung) 8 III 0,05 L ADR/GGVSEB C9 (E) PAX 852 5 L CAO 856 60 L Q: 0.010 / 0.001
Weitere Informationen:
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Bruttogewicht:
0,1764 kg
Nettogewicht:
0,1764 kg
Verpackungsvolumen:
0,000292 m³
Verpackungshöhe:
0,104 m
Verpackungsbreite:
0,053 m
Verpackungstiefe:
0,053 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Labormaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,20*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 125 Milliliter (ab € 0,5696* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 89,20*
€ 106,15
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 86,14*
€ 102,51
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 82,35*
€ 98,00
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 81,19*
€ 96,62
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 71,20*
€ 84,73
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.