Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MN Wash Plate (20)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-740674
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     740674
EAN/GTIN:
     04046681158513
Suchbegriffe:
HTS-Mikrotiterplatten
Mikro-Platte
Mikroplatte
Mikrotiterplatte
MN Wash Plates (20) 96-well plates to facilitate drying of the NucleoSpin 8/96 Binding Strips/Plate and to minimize the risk of cross-contamination pack of 20
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
18 - 25 °C
Haltbarkeit (Tage):
2190
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Bruttogewicht:
1,106 kg
Nettogewicht:
1,106 kg
Verpackungsvolumen:
0,007885 m³
Verpackungshöhe:
0,169 m
Verpackungsbreite:
0,216 m
Verpackungstiefe:
0,216 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Multiwellplatte, mikroplatte 96 well, mikroplatte, Labormaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,47*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 6,1235* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 149,82*
€ 178,29
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 147,21*
€ 175,18
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 143,88*
€ 171,22
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 140,23*
€ 166,87
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 122,47*
€ 145,74
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.