Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buffer S1-EF (1000 mL)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-7407901
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     740790.1
EAN/GTIN:
     04046681157462
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufbereitungspuffer MolekularBiolog...
Plasmid Aufreinigung Puffer
Plasmid Aufreinigungspuffer
Plasmidaufreinigung Puffer
Buffer S1-EF (1000 mL) Resuspension Buffer S1-EF bottle of 1000 mL
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
18 - 25 °C
Haltbarkeit (Tage):
1186
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Bruttogewicht:
1,1644 kg
Nettogewicht:
1,1644 kg
Verpackungsvolumen:
0,001785 m³
Verpackungshöhe:
0,202 m
Verpackungsbreite:
0,094 m
Verpackungstiefe:
0,094 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: aufbereitungspuffer molekularbiologie, Labormaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,28*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Milliliter (ab € 0,07228* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 92,00*
€ 109,48
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 88,36*
€ 105,15
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 84,05*
€ 100,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 82,28*
€ 97,91
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 72,28*
€ 86,01
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.