Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NucleoSpin RNA Columns (250)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-740955250S
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     740955.250S
EAN/GTIN:
     04046681155635
Suchbegriffe:
Aufbereitungssäulen MolekularBiolog...
RNA Aufreinigungskit
NucleoSpin RNA Columns (250) binding columns for the isolation of RNA pack of 250
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
18 - 25 °C
Haltbarkeit (Tage):
821
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Bruttogewicht:
1,0454 kg
Nettogewicht:
1,0454 kg
Verpackungsvolumen:
0,011132 m³
Verpackungshöhe:
0,23 m
Verpackungsbreite:
0,22 m
Verpackungstiefe:
0,22 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Labormaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 649,22*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 2,59688* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 743,08*
€ 884,27
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 739,84*
€ 880,41
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 691,09*
€ 822,40
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 649,22*
€ 772,57
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.