Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Receiver Plate 10 µm (4)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-7409894
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     740989.4
EAN/GTIN:
     04046681154898
Suchbegriffe:
HTS-Mikrotiterplatten
Mikro-Platte
Mikroplatte
Mikrotiterplatte
Receiver Plate 10 µm (4) 96-well plates with inserted filter frits of 10 µm pore size suitable for centrifugation and vacuum pack of 4
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Lagertemperatur:
18 - 25 °C
Haltbarkeit (Tage):
821
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Bruttogewicht:
0,5189 kg
Nettogewicht:
0,5189 kg
Verpackungsvolumen:
0,005102 m³
Verpackungshöhe:
0,136 m
Verpackungsbreite:
0,233 m
Verpackungstiefe:
0,161 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Multiwellplatte, mikroplatte 96 well, mikroplatte, Labormaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 177,70*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 44,425* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 215,43*
€ 256,36
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 213,80*
€ 254,42
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 206,92*
€ 246,23
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 205,43*
€ 244,46
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 177,70*
€ 211,46
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.