Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Impföse Ø:5mm L:60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-7414174
Hersteller:
     Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
     7 414 174
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Impfschlinge
Impfösen
impfschlinge
Impföse, Öse Ø: 5 mm, Länge: 60 mm, aus Platin-Iridium-Draht
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Niedersachsen
Bruttogewicht:
0,001 kg
Nettogewicht:
0,001 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Labormaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,36*
€ 96,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,68*
€ 92,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,30*
€ 88,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,94*
€ 86,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,64*
€ 75,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.