Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Protino Purification Plate (4)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-7454264
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     745426.4
EAN/GTIN:
     04046681153105
Suchbegriffe:
HTS-Mikrotiterplatten
Mikro-Platte
Mikroplatte
Mikrotiterplatte
Protino Purification Plate (4) 96-well plate with special filter frit suitable for centrifugation and vacuum pack of 4
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
18 - 25 °C
Haltbarkeit (Tage):
730
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Bruttogewicht:
0,5431 kg
Nettogewicht:
0,5431 kg
Verpackungsvolumen:
0,003939 m³
Verpackungshöhe:
0,105 m
Verpackungsbreite:
0,233 m
Verpackungstiefe:
0,161 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Multiwellplatte, mikroplatte 96 well, mikroplatte, Labormaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 689,78*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 172,445* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 805,98*
€ 959,12
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 804,27*
€ 957,08
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 792,36*
€ 942,91
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 762,02*
€ 906,80
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 689,78*
€ 820,84
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.