Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pasteurpipette, PE-LD 3/0,5 ml, Saugvol. max. 6,2 ml


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-747760
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     747760
EAN/GTIN:
     4033378423696
Suchbegriffe:
Kunststoff-Pasteurpipette
Pasteur-Pipette Kunststoff
Einweg-Pasteurpipetten
Pasteurpipette
Pasteurpipetten, PE-LD, 3 ml, Saugvolumen mit Ball 6,2 ml
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Nennvolumen:
0,0035 l
Material:
Polyethylen niedrige Dichte (LDPE)
Haltbarkeit (Tage):
1825 Tage
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Mexiko
Bruttogewicht:
0,9 kg
Nettogewicht:
0,8 kg
Verpackungsvolumen:
0,00912 m³
Verpackungshöhe:
0,16 m
Verpackungsbreite:
0,3 m
Verpackungstiefe:
0,19 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
7
€ 12,95*
ab € 27,19*
€ 37,10*
€ 14,90*
ab € 25,45*
€ 38,74*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 31,88*
€ 47,32*
4 Tage
5
€ 5,90*
ab € 36,58*
€ 48,99*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 47,32*
€ 56,3108
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 46,28*
€ 55,0732
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 41,87*
€ 49,8253
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 36,47*
€ 43,3993
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 36,26*
€ 43,1494
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 31,88*
€ 37,9372
pro Paket
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,06376* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brand
749311
ab € 2,441*
Sonstiges
Brand
749321
ab € 0,02556*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.