Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONOREX D 30 Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-7522
Hersteller:
     BANDELIN electronic
Herst.-Nr.:
     7522
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ultraschall Bad (Zubehör)
Ein passender Deckel aus Edelstahl für ein Ultraschallbad schützt die Badflüssigkeit vor Verunreinigung von außen und verhindert eine Geruchsbelästigung durch die zugesetzten Reinigungs- bzw. Desinfektionspräparate. Darüber hinaus wird die möglicherweise als störend empfundene Geräuschabgabe beim Betrieb des Ultraschallreinigers verringert. Die Deckel sind so konstruiert, dass entstehendes Kondenswasser in die Wanne zurück geleitet wird.
Weitere Informationen:
Verpackungstiefe:
0,31 m
Verpackungsbreite:
0,55 m
Verpackungshöhe:
0,01 m
Verpackungsvolumen:
0,001705 m³
Bruttogewicht:
2,905 kg
Nettogewicht:
1,6 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Berlin

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 182,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 182,17* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,48*
€ 259,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,76*
€ 257,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,21*
€ 248,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,85*
€ 248,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,17*
€ 216,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.