Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messkolben Kl. B, PP, 500 ml, NS 19/26, hochtransparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-7550190
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     7550190
EAN/GTIN:
     4049338016983
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messkolben
messkolben 500 ml
messkolben
Messkolben Kl. B, PP, 500 ml, NS 19/26, hochtransparent, Ringmarke individuell justiert, mit NS-Stopfen aus PP, gemäß DIN EN ISO 1042.
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Schliffgröße:
NS 19/26
Genauigkeitsklasse:
B
Nennvolumen:
0,5 l
Material:
Polypropylen (PP)
Bezugsnorm:
DIN EN ISO 1042
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,510 kg
Nettogewicht:
0,316 kg
Verpackungsvolumen:
0,01401400 m³
Verpackungshöhe:
0,130 m
Verpackungsbreite:
0,280 m
Verpackungstiefe:
0,385 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,21*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 8 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 40 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.