Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einwegpipette, LDPE, Tropfpipette, 1,8 ml, 98 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-75550001
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     7555-0001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmalpipette
Einwegpipette
Kunststoff-Pasteurpipette
Pasteur-Pipette Kunststoff
Pipetten aus Kunststoff sind besonders geeignet zu Ausbildungszwecken, in Industrielabors, bei Felduntersuchungen und Anwendungen, bei denen Glaspipetten nicht eingesetzt werden dürfen, z.B. in der Fluor- und Silikatchemie. LDPE Tropfpipetten, ungraduiert
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
0,0018 l
Nettogewicht:
0,18 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Sterilität:
Nein
Dual Use Kennzeichen:
Nein

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 19,10*
€ 28,72*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 21,72*
€ 34,30*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,30*
€ 40,82
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,52*
€ 39,89
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,74*
€ 35,39
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,20*
€ 29,99
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,96*
€ 29,70
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,72*
€ 25,85
pro Packung
1 Packung enthält 100 Pakete (ab € 0,2172* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.