Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmalpipette, PS glasklar, steril, 25 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-75560025
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     7556-0025
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmalpipette
Einwegpipette
Aspirationspipetten
Gewebekultur-Messpipette
Pipetten aus Kunststoff sind besonders geeignet zu Ausbildungszwecken, in Industrielabors, bei Felduntersuchungen und Anwendungen, bei denen Glaspipetten nicht eingesetzt werden dürfen, z.B. in der Fluor- und Silikatchemie. Polystyrol, glasklar Einzeln, steril verpackt Für wässrige Lösungen Justiert auf „In“ ± 2 %
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
0,025 l
Nettogewicht:
0,014 kg
Ursprungsland:
USA
Sterilität:
Ja
Dual Use Kennzeichen:
Nein

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
50
50
Frei Haus
ab € 2,529*
€ 3,2978*
16 Tage
unbekannt
1
€ 12,95*
ab € 2,24*
€ 4,18*
Lager 340
1
€ 8,50*
ab € 2,17*
€ 4,81*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.