Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messkolben, Kl. A, PMP, 50 ml, NS 10/19, hochtransparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-7570175
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     7570175
EAN/GTIN:
     4049338017331
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messkolben
messkolben 50 ml
messkolben
messkolben hirschmann
Messkolben, Kl. A, PMP, 50 ml, NS 10/19, hochtransparent, Ringmarke individuell justiert, mit NS-Stopfen aus PP, gemäß DIN EN ISO 1042.
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Bezugsnorm:
DIN EN ISO 1042
Genauigkeitsklasse:
A
Nennvolumen:
0,05 l
Schliffgröße:
NS 10/19
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,105 kg
Nettogewicht:
0,096 kg
Verpackungsvolumen:
0,00399000 m³
Verpackungshöhe:
0,100 m
Verpackungsbreite:
0,190 m
Verpackungstiefe:
0,210 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 12 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 30 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 60 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.