Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Küvette, halbmikro, PS nestnummern-sort. Mindestfüllvol. 1,5 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-759015
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     759015
EAN/GTIN:
     4033378319234
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmalküvette
Fluoreszenzküvette
Halb-Mikro-Absorptionsküvette
Halbmikro-Absorptionsküvette
Küvetten, halbmikro, nestnummern-sortiert, PS, Mindestfüllvolumen 1,5 ml
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Spektroskopie
minimales Volumen:
0,0015 l
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Kleinste Wellenlänge:
340 nm
Schichtdicke:
10 mm
Material:
Polystyrol (PS)
Haltbarkeit (Tage):
1825 Tage
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,26 kg
Nettogewicht:
0,2178 kg
Verpackungsvolumen:
0,00292118 m³
Verpackungshöhe:
0,069 m
Verpackungsbreite:
0,216 m
Verpackungstiefe:
0,196 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
100
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,12167*
€ 0,20374*
4 Tage
49
1
pro Packung
€ 12,95*
ab € 9,38*
€ 14,63*
5 Tage
5
1
pro Paket
€ 5,90*
ab € 10,39*
€ 15,88*
1
pro Paket
€ 18,90*
ab € 8,40*
€ 16,20*
3 Tage
1
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 11,12*
€ 18,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,20374*
€ 0,24245
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,12167*
€ 0,14479
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 20,374* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brand
759705
ab € 0,1567*
Sonstiges
Brand
759500
ab € 8,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.