Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Küvette, makro, PMMA nestnummern-sort. Mindestfüllvol. 2,5 ml


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-759105
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     759105
EAN/GTIN:
     4033378319425
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmalküvette
Fluoreszenzküvette
Kunststoffküvette
Makro-Absorptionsküvette
Küvetten, makro, PMMA, Mindestfüllvolumen 2,5 ml
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Spektroskopie
minimales Volumen:
0,0025 l
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Kleinste Wellenlänge:
300 nm
Schichtdicke:
10 mm
Material:
Acrylglas (PMMA)
Haltbarkeit (Tage):
1825 Tage
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,31 kg
Nettogewicht:
0,281 kg
Verpackungsvolumen:
0,00292118 m³
Verpackungshöhe:
0,069 m
Verpackungsbreite:
0,216 m
Verpackungstiefe:
0,196 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 12,15*
€ 18,21*
€ 18,90*
ab € 10,23*
€ 18,79*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 11,124*
€ 19,285*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 12,85*
€ 20,50*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,285*
€ 22,94915
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 19,025*
€ 22,63975
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,865*
€ 20,06935
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,994*
€ 15,46286
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,504*
€ 14,87976
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,124*
€ 13,23756
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,11124* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.