Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UV-Küvette, makro nestnummern-sort. Mindestfüllvol. 2,5 ml


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-759170
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     759170
EAN/GTIN:
     4033378410719
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmalküvette
Glasküvette
Quarzglasküvette
Quarzküvette
UV-Küvetten, makro, nestnummern-sortiert, UV-transparent, Mindestfüllvolumen 2,5 ml
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Spektroskopie
minimales Volumen:
0,0025 l
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Kleinste Wellenlänge:
220 nm
Größte Wellenlänge:
900 nm
Schichtdicke:
10 mm
Material:
Kunststoff (unspezifiziert)
Haltbarkeit (Tage):
1825 Tage
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,29 kg
Nettogewicht:
0,2532 kg
Verpackungsvolumen:
0,00292118 m³
Verpackungshöhe:
0,069 m
Verpackungsbreite:
0,216 m
Verpackungstiefe:
0,196 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
€ 12,95*
ab € 31,06*
€ 41,35*
€ 14,90*
ab € 31,77*
€ 42,31*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 32,64*
€ 43,17*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 29,80*
€ 43,70*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 43,17*
€ 51,3723
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 42,09*
€ 50,0871
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 38,48*
€ 45,7912
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 36,84*
€ 43,8396
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 32,64*
€ 38,8416
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,3264* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.