Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Küchenhelfer
>
Messbecher
>
Labormessbecher
>
Artikel
Messbecher, PP, blau grad., erhab., Skala, 500 ml, hochtransparent
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
340-7600290
Hersteller:
Hirschmann
Herst.-Nr.:
7600290
EAN/GTIN:
4049338017553
Suchbegriffe:
Labor-Messbecher
Labormessbecher
Messbecher (Labor)
Messkanne (Labor)
Messbecher, PP, blau graduiert, mit erhabener Skala, 500 ml, hochtransparent. Mit stabilem griffigem Henkel. Um die Prägung zu schonen wird die Reinigung bis max. 60°C empfohlen. Bedingt autoklavierbar bei 121 °C (2 bar) gemäß DIN EN 285.
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
0,5 l
Material:
Polypropylen (PP)
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Farbe:
Transparent
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
1,118 kg
Nettogewicht:
0,888 kg
Verpackungsvolumen:
0,01401400 m³
Verpackungshöhe:
0,130 m
Verpackungsbreite:
0,280 m
Verpackungstiefe:
0,385 m
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen
... >
Verbrauchsmaterial, Zubehör
>
Meßzylinder, Meßbecher
>
Meßbecher
Weitere Suchbegriffe:
Messkrug (Labor)
,
Messbecher
,
Messkanne
,
Messkrug
,
PP-Becher
,
meßbecher pp 500 ml
,
labor messbecher
,
labor-messbecher 500ml
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,89*
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 24 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen