Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messbecher, PP, blau grad., erhab., Skala, 2000 ml, hochtransparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-7600294
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     7600294
EAN/GTIN:
     4049338017577
Suchbegriffe:
Labor-Messbecher
Labormessbecher
Messbecher (Labor)
Messkanne (Labor)
Messbecher, PP, blau graduiert, mit erhabener Skala, 2000 ml, hochtransparent. Mit stabilem griffigem Henkel. Um die Prägung zu schonen wird die Reinigung bis max. 60°C empfohlen. Bedingt autoklavierbar bei 121 °C (2 bar) gemäß DIN EN 285.
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
2 l
Material:
Polypropylen (PP)
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Farbe:
Transparent
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
1,405 kg
Nettogewicht:
1,074 kg
Verpackungsvolumen:
0,02714000 m³
Verpackungshöhe:
0,200 m
Verpackungsbreite:
0,295 m
Verpackungstiefe:
0,460 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 12 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 30 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 60 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.