Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwarze 96-Well Platten für die Immunologie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-7605
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     7605
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HTS-Mikrotiterplatten
Mikro-Platte
Mikroplatte
Mikrotiterplatte
Schwarze 96-Well Platten für die Immunologie Bindungseigenschaft: Hydrophob Format: Standard Deckel: No Nachweisverfahren: Chemolumineszenz Array: 8 x 12 Verpackung: 50 Kartons Produkttyp: Mikrotiterplatte Anzahl Wells: 96 Oberflächenbehandlung: Mittleres Bindungsvermögen Wellform: Rund Zur Verwendung mit (Anwendung): Fluoreszenz Anzahl pro Karton: 50 Anzahl pro Packung: 10 Plattenblockierung: Keine Menge: 50/Karton Zielmolekül: Lipide Wellformat: F96 Unit Size: Case of 50
Weitere Informationen:
Bodenform:
flach
Farbe:
Schwarz
Material:
Polystyrol (PS)
nutzbares Volumen:
280 µl ml
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
2,969 kg
Verpackungsvolumen:
0,012 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Multiwellplatte, mikroplatte 96 well, mikroplatte, MultiWell Gewebekulturplatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,75*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.