Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrieschaufeln, PE-HD, naturfarben, 350 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-7780106
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     7780106
EAN/GTIN:
     4049338030828
Suchbegriffe:
Industrieschaufel
Messschaufel
industrieschaufel
Industrieschaufeln, 350 ml, PE-HD. Naturfarben. Konisch geformt mit verjüngter Füllkante.
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Nennvolumen:
0,35 l
Material:
Polyethylen hohe Dichte (HDPE)
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,400 kg
Nettogewicht:
0,390 kg
Verpackungsvolumen:
0,00186000 m³
Verpackungshöhe:
0,050 m
Verpackungsbreite:
0,120 m
Verpackungstiefe:
0,310 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,35*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.