| |
|
| Artikel-Nr.: 340-78029 Herst.-Nr.: 7-8029 EAN/GTIN: 4058072041847 |
| |
|
| | |
| Halter aus Aluminium zum Einklemmen der Kryovials, bis zu 5 Stück 1,2 ml oder 2 ml Kryoröhrchen mit 12,5 mm Ø. Zur Lagerung der Röhrchen in Flüssig-Stickstoff-Tanks oder Dewargefäßen. Gesamtlänge: 290 mm Weitere Informationen: | | Material: | Aluminium |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kühlrack für Reaktionsgefäße, Reaktionsgefäß Gestell, Reaktionsgefäß-Ständer, Reaktionsgefäßgestell, Reaktionsgefäßständer, Test Tube Rack, Ampullenhalter, Cryoröhrchen Aluhalter, Cryoröhrchen Aluminiumhalter, Kryoröhrchen Aluminium-Halter, Kryoröhrchen Aluminiumhalter, kryoröhrchen aluhalter, kryoröhrchen neolab, kryoröhrchen, Reaktionsgefäß-Gestell |
| | |
| |