Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kryobox schwarz, 100 Plätze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-78040
Hersteller:
     neoLab
Herst.-Nr.:
     7-8040
EAN/GTIN:
     4058072041953
Suchbegriffe:
Einmal-Reaktionsgefäß
Mikroröhrchen
Mikrozentrifugengefäß
Mikrozentrifugenröhrchen
Aufbewahrungsbox aus Polypropylen schwarz, zur Lagerung von lichtempfindlichen Proben. 100 Plätze für 0,5, 1,5, 2,0 ml Reaktionsgefäße und Kryoröhrchen. Material PP schwarz, autoklavierbar, stapelbar. Alphanumerischer Index auf dem Deckel. Temperaturbeständig von -90 bis +121°C. Für max. 53 mm Röhrchenhöhe. 100 Öffnungen 12,5 x 12,5 mm Maße: 140 x 140 x 60 mm (L x B x H)
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Material:
Polypropylen (PP)
Höhe:
60 mm
Tiefe:
140 mm
Breite:
140 mm

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 23,77* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,82*
€ 42,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,50*
€ 41,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.