Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmal-Reaktionsgefäß PP Deckelverrieg. 1,5 ml, farblos, 1000 St


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-780540
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     780540
EAN/GTIN:
     4033378466037
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmal-Reaktionsgefäß
Mikroröhrchen
Mikrozentrifugengefäß
Mikrozentrifugenröhrchen
Reaktionsgefäße, PP, 1,5 ml, BIO-CERT® PCR QUALITY, transparent, mit anhängendem Deckel, mit Deckelverriegelung, RZB max 30.000 G
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
0,0015 l
Material:
Polypropylen (PP)
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Haltbarkeit (Tage):
1825 Tage
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Schweiz
Bruttogewicht:
1,03 kg
Nettogewicht:
1,028 kg
Verpackungsvolumen:
0,00999643 m³
Verpackungshöhe:
0,096 m
Verpackungsbreite:
0,338 m
Verpackungstiefe:
0,304 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 34,57*
€ 45,21*
€ 14,90*
ab € 36,59*
€ 47,33*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 36,55*
€ 52,01*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 44,76*
€ 57,25*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 57,25*
€ 68,1275
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 56,25*
€ 66,9375
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 51,05*
€ 60,7495
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 50,32*
€ 59,8808
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 50,25*
€ 59,7975
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 44,76*
€ 53,2644
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,04476* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.