Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reaktionsgefäß PP, anh. Schraubdeckel PE 2,0 ml mit Standring unster. ungraduier


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-780703
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     780703
EAN/GTIN:
     4033378321251
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmal-Reaktionsgefäß
Mikroröhrchen
Mikrozentrifugengefäß
Mikrozentrifugenröhrchen
Reaktionsgefäße, PP, 2 ml, mit anhängendem Schraubdeckel, PE, mit Standring, ungraduiert
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
0,002 l
Material:
Polypropylen (PP)
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Haltbarkeit (Tage):
1825 Tage
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Kanada
Bruttogewicht:
1,92 kg
Nettogewicht:
1,685 kg
Verpackungsvolumen:
0,01699056 m³
Verpackungshöhe:
0,207 m
Verpackungsbreite:
0,36 m
Verpackungstiefe:
0,228 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 122,53*
€ 142,42*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 128,75*
€ 149,20*
Frei Haus
ab € 129,42*
€ 149,37*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 149,20*
€ 177,548
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 146,62*
€ 174,4778
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 145,36*
€ 172,9784
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 144,40*
€ 171,836
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 128,75*
€ 153,2125
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,12875* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.